Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - 2K - Zangensatz 4-tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - 2K - Zangensatz 4-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220128

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 4

  • Verpackung - Karton (Box)

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82060000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923077273

Sonepar Artikelnummer

120097320

Hersteller Artikelnummer

220128

Hersteller Typ

220128

Hersteller Artikel Nr.:

220128

Gesamtzahl der Werkzeuge:

4

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.044 kg

Inhalt: 1 Kombinationszange 180 mm 1 Seitenschneider 160 mm 1 Telefonzange 200 mm 1 Abisolierzange 160 mm