Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Abdeckplane Premium 4 x 12,5m 12 my

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Abdeckplane Premium 4 x 12,5m 12 my

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393026

  • Länge - 12500 mm

  • Breite - 4000 mm

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 39201028

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574406

Sonepar Artikelnummer

120518497

Hersteller Artikelnummer

393026

Hersteller Typ

393026

Hersteller Artikel Nr.:

393026

Länge:

12500 mm

Breite:

4000 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

39201028

Gewicht:

0.269 kg

Schutz vor Staub und Feuchtigkeit für den Inneneinsatz. 12 my 4 x 12,5 m