HAUPA - Abdecktuch transparent 1000x400x1,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150306
Werkstoff - Kunststoff
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - farblos
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923162184
Sonepar Artikelnummer
120101365
Hersteller Artikelnummer
150306
Hersteller Typ
150306
Hersteller Artikel Nr.:
150306
Werkstoff:
Kunststoff
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204310
Gewicht:
0.520 kg
nach VDE 0680 Teil 1, mit Sonderkennzeichen 1000 V, transparent, mit Klettverschluss


