HAUPA - Abdecktuch transparent 1000x600x0,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150304
Werkstoff - Kunststoff
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - farblos
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923162177
Sonepar Artikelnummer
120101364
Hersteller Artikelnummer
150304
Hersteller Typ
150304
Hersteller Artikel Nr.:
150304
Werkstoff:
Kunststoff
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204310
Gewicht:
0.332 kg
nach VDE 0680 Teil 1, mit Sonderkennzeichen 1000 V, transparent, mit Klettverschluss


