HAUPA - Abdecktuch transparent 1000x600x1,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150302
Werkstoff - Kunststoff
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - farblos
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923162160
Sonepar Artikelnummer
120101363
Hersteller Artikelnummer
150302
Hersteller Typ
150302
Hersteller Artikel Nr.:
150302
Werkstoff:
Kunststoff
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204310
Gewicht:
0.750 kg
nach VDE 0680 Teil 1, mit Sonderkennzeichen 1000 V, transparent, mit Klettverschluss


