HAUPA - Abdecktuch transparent 50000x1350x0,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120200
Werkstoff - Kunststoff
Für Nennspannung bis - 1000 V
Farbe - farblos
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923162368
Sonepar Artikelnummer
120101361
Hersteller Artikelnummer
120200
Hersteller Typ
120200
Hersteller Artikel Nr.:
120200
Werkstoff:
Kunststoff
Für Nennspannung bis:
1000 V
Farbe:
farblos
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204310
Gewicht:
41.500 kg
nach VDE 0680 Teil 1, mit Sonderkennzeichen 1000 V, transparent, weitgehend UV-beständig, kälteflexibel


