HAUPA - Abisolierer ''Coaxi'' 4,8-7,5 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200636
Abisolierbereich Durchmesser - 4.8 .. 7.5 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923457624
Sonepar Artikelnummer
120518066
Hersteller Artikelnummer
200636
Hersteller Typ
200636
Hersteller Artikel Nr.:
200636
Abisolierbereich Durchmesser:
4.8 .. 7.5 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.041 kg


