HAUPA - Abisolierer für UTP-/STP-Datenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200068
Abisolierbereich Durchmesser - 3.5 .. 9 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923155933
Sonepar Artikelnummer
120101182
Hersteller Artikelnummer
200068
Hersteller Typ
200068
Hersteller Artikel Nr.:
200068
Abisolierbereich Durchmesser:
3.5 .. 9 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.060 kg


