HAUPA - Abisolierer Koaxialkabel*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200069
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Spiralschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923154431
Sonepar Artikelnummer
120101183
Hersteller Artikelnummer
200069
Hersteller Typ
200069
Hersteller Artikel Nr.:
200069
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.048 kg
für Koaxialkabel, RG-58, RG-59/62, RG-6 und 6QS mit 3 auswechselbaren und individuell verstellbaren Messern Schnittabstand 8 und 4 mm


