HAUPA - Abisolierer PC-CAT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200637
Abisolierbereich Durchmesser - 4.5 .. 10 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923508180
Sonepar Artikelnummer
121112645
Hersteller Artikelnummer
200637
Hersteller Typ
200637
Hersteller Artikel Nr.:
200637
Abisolierbereich Durchmesser:
4.5 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.062 kg
zum Abmanteln von Rundkabeln von Ø 4,5 - 10 mm Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. CAT 5, CAT 6, CAT 7, Twisted-Pair-Kabel mit Abisoliervorrichtung für Leiter und Litzen von 0,2 - 0,8 mm² zum Abmanteln von PVC-isolierten CAT- und Netzwerkkabeln Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit geringerer Verschleiß, höhere Standzeit keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich


