HAUPA - Abisolierzange 0,2-6 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210696
Abisolierbereich Durchmesser - 0.4547 .. 2.5883 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923182687
Sonepar Artikelnummer
120146055
Hersteller Artikelnummer
210696
Hersteller Typ
210696
Hersteller Artikel Nr.:
210696
Abisolierbereich Durchmesser:
0.4547 .. 2.5883 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.2 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.151 kg


