Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Abisolierzange 0,5-2 qmm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Abisolierzange 0,5-2 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210691

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923169282

Sonepar Artikelnummer

120122659

Hersteller Artikelnummer

210691

Hersteller Typ

210691

Hersteller Artikel Nr.:

210691

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.340 kg

keine Beschädigung des Leiters feindrähtige Leiter werden normgerecht abisoliert auswechselbare Messer aus Spezialstahl robuster Metallkörper eine Druckfeder bringt die Zange in die Ausgangsstellung zurück auch für Lichtwellenleiter sehr gut geeignet