Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Abisolierzange 6-16 qmm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Abisolierzange 6-16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210685

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923069957

Sonepar Artikelnummer

120097218

Hersteller Artikelnummer

210685

Hersteller Typ

210685

Hersteller Artikel Nr.:

210685

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.147 kg

für Leiter mit großen Querschnitten von 6 bis 16 mm² auch zum Entmanteln von PVC-Flex 3 x 0,75 mm² oder Solarleitungen Solarflex-X PV1-F automatische Abisolierzange optischer Längenanschlag bis 20 mm keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig Abisolierlänge unendlich wählbar Klingen auswechselbar