Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Abisolierzange-AS-Interface

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Abisolierzange-AS-Interface

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210693

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923176471

Sonepar Artikelnummer

121112651

Hersteller Artikelnummer

210693

Hersteller Typ

210693

Hersteller Artikel Nr.:

210693

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.117 kg

zum Abisolieren von AS-Interface Leitungen mit TPE / PUR Außenisolierung. Für Anwendungen im Bereich Anschluß von Aktor-Sensor-Interface Komponenten. auf das AS-Interface Kabel abgestimmte Klingenkontur keine Einstellung der Zange notwendig Abisolierlänge unendlich wählbar Klingen auswechselbar