Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Abisolierzange ''High-Strip''

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Abisolierzange ''High-Strip''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210684

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923069940

Sonepar Artikelnummer

120097217

Hersteller Artikelnummer

210684

Hersteller Typ

210684

Hersteller Artikel Nr.:

210684

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.130 kg

geeignet für Kabel mit problematischen Isolationen, wie z. B. Gummi, Silikon, TPE, etc. für Leiter von 0,5 - 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm² verstellbarer Längenanschlag 5 bis 15 mm