HAUPA - Abisolierzange manuell 0,25-1 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210624
Abisolierbereich Querschnitt - 0.25 .. 0.75 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923169329
Sonepar Artikelnummer
120122657
Hersteller Artikelnummer
210624
Hersteller Typ
210624
Hersteller Artikel Nr.:
210624
Abisolierbereich Querschnitt:
0.25 .. 0.75 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.161 kg


