Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Abisolierzange manuell 0,5-1,5 qmm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Abisolierzange manuell 0,5-1,5 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210622

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923169312

Sonepar Artikelnummer

121112649

Hersteller Artikelnummer

210622

Hersteller Typ

210622

Hersteller Artikel Nr.:

210622

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.158 kg

Multifunktionswerkzeug inkl. Kabelschneider für Kupferkabel. komfortable Griffe präzise Abisolierung durch Formmesser Schneidfunktion Greiffunktion mit Griffverriegelung