Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Abisolierzange manuell LWL

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Abisolierzange manuell LWL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200057

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Ja

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923169336

Sonepar Artikelnummer

120122649

Hersteller Artikelnummer

200057

Hersteller Typ

200057

Hersteller Artikel Nr.:

200057

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.120 kg

Multifunktionswerkzeug für Glasfaserkabel. zum Abisolieren und Schneiden von Leitern Schnitttiefe einstellbar speziell zum Absetzen von LWL (äußere Hüllen und Buffer) mit Griffverriegelung