HAUPA - Abisolierzange Outlet 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210699
Abisolierbereich Durchmesser - 7.5 .. 9 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923508166
Sonepar Artikelnummer
121112655
Hersteller Artikelnummer
210699
Hersteller Typ
210699
Hersteller Artikel Nr.:
210699
Abisolierbereich Durchmesser:
7.5 .. 9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg
geeignet, um Potentialausgleiche, Schirmanschlusssysteme oder Erdungsschellen anzuschließen. zum Abmanteln von Rundkabeln 7,5 bis 9 mm Ø Isolationsstärke des Kabels max. 1,65 mm ideal zur Bearbeitung von NYM-Kabeln 3 x 1,5 mm² bis 5 x 1,5 mm² Coaxialkabel, geschirmte oder ungeschirmte Meß- Kontroll- und Steuerleitungen


