HAUPA - Abisolierzange Sensor Mini

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210730
Abisolierbereich Durchmesser - 3.2 .. 4.4 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923559908
Sonepar Artikelnummer
121112657
Hersteller Artikelnummer
210730
Hersteller Typ
210730
Hersteller Artikel Nr.:
210730
Abisolierbereich Durchmesser:
3.2 .. 4.4 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.122 kg


