HAUPA - Abisolierzange Sensor Special

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 210729
Abisolierbereich Durchmesser - 4.4 .. 7 mm
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923548674
Sonepar Artikelnummer
121112656
Hersteller Artikelnummer
210729
Hersteller Typ
210729
Hersteller Artikel Nr.:
210729
Abisolierbereich Durchmesser:
4.4 .. 7 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.122 kg


