HAUPA - Abmantler 4-16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200038
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 16 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 4 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064921
Sonepar Artikelnummer
120097857
Hersteller Artikelnummer
200038
Hersteller Typ
200038
Hersteller Artikel Nr.:
200038
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 16 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.090 kg


