HAUPA - Abmantler 8-28 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200040
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 28 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 8 .. 28 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064945
Sonepar Artikelnummer
120097864
Hersteller Artikelnummer
200040
Hersteller Typ
200040
Hersteller Artikel Nr.:
200040
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 28 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
8 .. 28 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.091 kg


