Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Abmantler für Sicherheitsleitungen 1,5 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Abmantler für Sicherheitsleitungen 1,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200630

  • Abisolierbereich Durchmesser - 1.5 mm

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Ja

  • Rundschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923165468

Sonepar Artikelnummer

120102249

Hersteller Artikelnummer

200630

Hersteller Typ

200630

Hersteller Artikel Nr.:

200630

Abisolierbereich Durchmesser:

1.5 mm

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Spiralschnitt:

Nein

Auswechselbare Messer:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.054 kg

zum Entmanteln gängiger Energie- und Sicherheitskabel zum Abisolieren von kurz- und erdschlußsichere, schwer entflammbare, halogenfreie Leitungen, z.B. NSGAFÖU, VER H07RN-F mit Längenanschlag 8 - 10 - 12 mm für gleichmäßige Abisolierlängen zum Abmanteln von Sicherheits- und Energiekabeln keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich zum Abisolieren von doppelt isolierten Solarkabeln