HAUPA - Abmantler Kabifix 6-28 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200022
Abisolierbereich Durchmesser - 6 .. 28 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 4 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923064754
Sonepar Artikelnummer
120097847
Hersteller Artikelnummer
200022
Hersteller Typ
200022
Hersteller Artikel Nr.:
200022
Abisolierbereich Durchmesser:
6 .. 28 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
4 .. 16 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.100 kg


