HAUPA - Abmantler Kabifix LWL 6-25 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200023
Abisolierbereich Durchmesser - 6 .. 25 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923163167
Sonepar Artikelnummer
120122648
Hersteller Artikelnummer
200023
Hersteller Typ
200023
Hersteller Artikel Nr.:
200023
Abisolierbereich Durchmesser:
6 .. 25 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.136 kg


