HAUPA - Abmantler PC Cat No.1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200638
Abisolierbereich Durchmesser - 4.5 .. 10 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82119300
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923548667
Sonepar Artikelnummer
121112646
Hersteller Artikelnummer
200638
Hersteller Typ
200638
Hersteller Artikel Nr.:
200638
Abisolierbereich Durchmesser:
4.5 .. 10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.050 kg
zum Abmanteln PVC-isolierter Daten- und Netzwerkkabel von 4,5 - 10,0 mm Ø Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit geringerer Verschleiß, höhere Standzeit 2 Klingenpaare für Außenmantel und Folienabschirmung keine Einstellung der Schnitttiefe notwendig mit Längenskala


