Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Abmantler PV 2,5 - 6,0 mm²

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Abmantler PV 2,5 - 6,0 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201060

  • Abisolierbereich Durchmesser - 7.5 .. 9.5 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 2.5 .. 6 mm²

  • Rundschnitt - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923625245

Sonepar Artikelnummer

121048599

Hersteller Artikelnummer

201060

Hersteller Typ

201060

Hersteller Artikel Nr.:

201060

Abisolierbereich Durchmesser:

7.5 .. 9.5 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

2.5 .. 6 mm²

Rundschnitt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119300

Gewicht:

0.054 kg

Solar 2,5 – 6 mm² | Ø 7,5 – 9,5 mm zum Abmanteln aller gängigen Kabel im Bereich der Photovoltaik keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich mit Längenanschlag 8,5 und 15 mm für gleichmäßige Abisolierlängen der gängigen Photovoltaik-Kontakte Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid