HAUPA - Abmantler System 4-70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201040
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 70 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Ja
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923585952
Sonepar Artikelnummer
120533770
Hersteller Artikelnummer
201040
Hersteller Typ
201040
Hersteller Artikel Nr.:
201040
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 70 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Ja
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82119300
Gewicht:
0.123 kg


