HAUPA - ABS-Kunststoffbox ''SysCon M''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220372
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 150 mm
Breite - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923555153
Sonepar Artikelnummer
120370104
Hersteller Artikelnummer
220372
Hersteller Typ
220372
Hersteller Artikel Nr.:
220372
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
150 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
3.340 kg


