HAUPA - ABS-Kunststoffbox ''SysCon S''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220370
Ausführung - Werkzeugkiste
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 80 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923555146
Sonepar Artikelnummer
120370103
Hersteller Artikelnummer
220370
Hersteller Typ
220370
Hersteller Artikel Nr.:
220370
Ausführung:
Werkzeugkiste
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
80 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
300 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39231090
Gewicht:
2.200 kg


