Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Acryl Tape transparent ''HUPtapeDouble'' 19mmx1,5m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Acryl Tape transparent ''HUPtapeDouble'' 19mmx1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170232

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573317

Sonepar Artikelnummer

120370036

Hersteller Artikelnummer

170232

Hersteller Typ

170232

Hersteller Artikel Nr.:

170232

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

sonstige

Transparent:

Ja

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39191080

Gewicht:

0.053 kg

Anwendung HUPtapeDouble: Hält dauerhaft und sicher auf fast allen glatten Oberflächen wie Metall, Holz, Glas, Kunststoff, Keramik und Gummi. Ideal zur Montage von Halterungen, Schildern, Haken, Ablageelementen, etc. Nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z.B. Teflon), Silikon, Papier und Vinyl-Tapeten, nicht tragfähigen Untergründen sowie auf Oberflächen mit schmutzabweisenden Beschichtungen. Eigenschaften: HUPtapeDouble ist ein extrem starkes, doppelseitiges Klebeband. Zum beständigen Verkleben, Montieren und Befestigen im Außen- und Innenbereich. bis zu max. 1,3 kg belastbar. Transparent. Die Oberflächen werden nicht beschädigt. Feuchtigkeitsbeständig. In trockenen, sauberen und gut gelüfteten Bereichen bei +10°C bis +30°C 1 Jahr haltbar. Temperaturbeständigkeit -30°C bis 180°C.