Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Acryl-Wasserwaage 100 x 50 x 15 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Acryl-Wasserwaage 100 x 50 x 15 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240061

  • Länge - 100 mm

  • Anzahl der Libellen - 2

  • Magnetisch - Nein

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923567071

Sonepar Artikelnummer

120533914

Hersteller Artikelnummer

240061

Hersteller Typ

240061

Hersteller Artikel Nr.:

240061

Länge:

100 mm

Anzahl der Libellen:

2

Magnetisch:

Nein

Elektronisch:

Nein

Mit Laser:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

0.085 kg

aus Acrylglas, mit 2 Libellen (horizontal und vertikal), mit 2 Mess-Skalen (0 – 10 cm + 0 – 5 cm). Maße: 100 x 50 x 15 mm