Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Adapter für DeWalt Akku 18 V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Adapter für DeWalt Akku 18 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 215533

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923619770

Sonepar Artikelnummer

121112735

Hersteller Artikelnummer

215533

Hersteller Typ

215533

Hersteller Artikel Nr.:

215533

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Isoliert:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.350 kg

Praktischer Adapter für den Einsatz von Bosch-, Milwaukee- oder Dewalt-Akkus an HAUPA-Akku-Werkzeugen, einfache Montage durch Steckverbindung