Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Adapter Quick lock Bi-Metall 30mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Adapter Quick lock Bi-Metall 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231998

  • Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme

  • Schaftdurchmesser - 8 mm

  • Geeignet für Lochsägen - 14 .. 30 mm

  • Mit Zentrierbohrer - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923474300

Sonepar Artikelnummer

121050179

Hersteller Artikelnummer

231998

Hersteller Typ

231998

Hersteller Artikel Nr.:

231998

Ausführung Schaft:

Sechskantaufnahme

Schaftdurchmesser:

8 mm

Geeignet für Lochsägen:

14 .. 30 mm

Mit Zentrierbohrer:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82075090

Gewicht:

0.067 kg

Sechskantaufnahme