HAUPA - Adapter Quick lock Bi-Metall 32-152mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 231999
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 11 mm
Geeignet für Lochsägen - 32 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923474317
Sonepar Artikelnummer
120518151
Hersteller Artikelnummer
231999
Hersteller Typ
231999
Hersteller Artikel Nr.:
231999
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
11 mm
Geeignet für Lochsägen:
32 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.107 kg


