HAUPA - Adapter Sortiment für Aufnahme ''RE-LOAD'' 14-210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392016
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 9.5 mm
Geeignet für Lochsägen - 14 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923567613
Sonepar Artikelnummer
121113730
Hersteller Artikelnummer
392016
Hersteller Typ
392016
Hersteller Artikel Nr.:
392016
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
Geeignet für Lochsägen:
14 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.046 kg


