HAUPA - Adapter Sortiment für Aufnahme ''RE-LOAD'' 14-30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392012
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 9.5 mm
Geeignet für Lochsägen - 14 .. 30 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923567590
Sonepar Artikelnummer
121050147
Hersteller Artikelnummer
392012
Hersteller Typ
392012
Hersteller Artikel Nr.:
392012
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
Geeignet für Lochsägen:
14 .. 30 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Herkunftsland:
AU
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.046 kg


