HAUPA - Adapter Sortiment für Aufnahme ''RE-LOAD'' 32-210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 392014
Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser - 9.5 mm
Geeignet für Lochsägen - 32 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923567606
Sonepar Artikelnummer
120518480
Hersteller Artikelnummer
392014
Hersteller Typ
392014
Hersteller Artikel Nr.:
392014
Ausführung Schaft:
Sechskantaufnahme
Schaftdurchmesser:
9.5 mm
Geeignet für Lochsägen:
32 .. 210 mm
Mit Zentrierbohrer:
Ja
Herkunftsland:
AU
Zolltarifnummer:
82075090
Gewicht:
0.046 kg


