HAUPA - Aderendhuelsen 10/25 verzinnt
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270113
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923149680
Sonepar Artikelnummer
120518418
Hersteller Artikelnummer
270113
Hersteller Typ
270113
Hersteller Artikel Nr.:
270113
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Werkstoff:
Kupfer
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Aderendhülsen. aus Elektrolyt-Kupfer, verzinnt. Abmessungen nach DIN 46228. Teil 1


