Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülse 0,25mm² L=6mm isoliert hellblau verzinnt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülse 0,25mm² L=6mm isoliert hellblau verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270714

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923096281

Sonepar Artikelnummer

120098021

Hersteller Artikelnummer

270714

Hersteller Typ

270714

Hersteller Artikel Nr.:

270714

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.25 mm²

Hülsenlänge:

6 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

isoliert Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Farbserie II, deutsch