Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülse 0,34mm² L=6mm isoliert verzinnt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülse 0,34mm² L=6mm isoliert verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270716

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Hülsenlänge - 6 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923096304

Sonepar Artikelnummer

120098023

Hersteller Artikelnummer

270716

Hersteller Typ

270716

Hersteller Artikel Nr.:

270716

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.34 mm²

Hülsenlänge:

6 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

isoliert Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Farbserie II, deutsch