Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülse 0,75mm² L=12mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülse 0,75mm² L=12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270144/500

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923087890

Sonepar Artikelnummer

120097980

Hersteller Artikelnummer

270144/500

Hersteller Typ

270144/500

Hersteller Artikel Nr.:

270144/500

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülsen• aus Elektrolyt-Kupfer, blank • Abmessungen nach DIN 46228. Teil 1