Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülse 1,5mm² L=18mm isoliert schwarz verzinnt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülse 1,5mm² L=18mm isoliert schwarz verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270028

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923086640

Sonepar Artikelnummer

120097894

Hersteller Artikelnummer

270028

Hersteller Typ

270028

Hersteller Artikel Nr.:

270028

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Hülsenlänge:

18 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

isoliert Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Abmessungen nach DIN 46228. Teil 4 Farbserie I, französisch