HAUPA - Aderendhülse 10/15 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270180
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 15 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088262
Sonepar Artikelnummer
120098011
Hersteller Artikelnummer
270180
Hersteller Typ
270180
Hersteller Artikel Nr.:
270180
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


