HAUPA - Aderendhülse 16/15 blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270186
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 15 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923088293
Sonepar Artikelnummer
120098014
Hersteller Artikelnummer
270186
Hersteller Typ
270186
Hersteller Artikel Nr.:
270186
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
15 mm
Isoliert:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


