HAUPA - Aderendhülse 16/24 verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270119
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 24 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923087586
Sonepar Artikelnummer
120097959
Hersteller Artikelnummer
270119
Hersteller Typ
270119
Hersteller Artikel Nr.:
270119
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
24 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


