Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülse 16mm² L=18mm isoliert grün verzinnt

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülse 16mm² L=18mm isoliert grün verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270748

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923096588

Sonepar Artikelnummer

120061349

Hersteller Artikelnummer

270748

Hersteller Typ

270748

Hersteller Artikel Nr.:

270748

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

16 mm²

Hülsenlänge:

18 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kupfer

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

isoliert Elektrolyt-Kupfer, verzinnt Farbserie II, deutsch