Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Aderendhülse 2,5mm² L=18mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Aderendhülse 2,5mm² L=18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 270162/500

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Hülsenlänge - 18 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923088118

Sonepar Artikelnummer

120097999

Hersteller Artikelnummer

270162/500

Hersteller Typ

270162/500

Hersteller Artikel Nr.:

270162/500

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Hülsenlänge:

18 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

sonstige

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Aderendhülsen• aus Elektrolyt-Kupfer, blank • Abmessungen nach DIN 46228. Teil 1