HAUPA - Aderendhülse 25/12 verzinnt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 270120
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923087593
Sonepar Artikelnummer
120097960
Hersteller Artikelnummer
270120
Hersteller Typ
270120
Hersteller Artikel Nr.:
270120
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


